ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
プチスケジュール2026マンスリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38406089
品番
PSV-002-26P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。
用途
カラフルなデザインでコンパクトにスケジュール管理
色
ピンク
本体質量(g)
55
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
85×152×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:82×146
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式