ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ノートダイアリー2026/セミB5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38406211
品番
NS-002-26W
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。
用途
ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。
色
ホワイト
本体質量(g)
240
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式