ノートダイアリー2026/セミB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラック 注文コード38406220 品番NS-002-26D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。

用途ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。 ブラック 本体質量(g)240 寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×257×5 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする