ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 月別レフト/A6/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406351
品番
BU-A601M-26D
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
A6サイズの一月毎に週間ページが入るタイプ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
141
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×154×13
寸法(横×縦)(mm)
本文:105×148
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式