ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 レフト/B6/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406360
品番
BU-B601C-26D
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゆとりのB6サイズ。メモページも充実。
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
210
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
133×188×13
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式