ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 天開きミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406369
品番
BU-250-26D
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Yシャツの胸ポケットにも入るミニサイズ。スマートフォンのお供にも◎
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
27
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
68×108×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:65×104
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・貼付け式