ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 A5デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406421
品番
BU-1007-26D
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
デスクトップにちょうどいい定番のA5サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
275
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×215×10
寸法(横×縦)(mm)
本文:150×210
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式