曜日別特売
CMD-P2 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406532

※サンプル画像(丁番の数は2個となっています。)

CMD-P2 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406532
CMD-P2 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406532
CMD-P2 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406532

ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レバー数1材質(本体)鋼板注文コード38406532品番CMD-P2
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。

寸法A1(mm)200寸法A2(mm)150寸法A3(mm)138寸法B1(mm)300寸法B2(mm)330寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48質量(kg)3.0材質(本体)鋼板シリーズPシリーズ材質(レバー部)鋼板材質(パッキン)発泡ポリエチレンレバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38406523
2021-01-07
用途: 搬送機器の内部点検用
株式会社OSプランテック建設業・工事業

長年使用していますが不具合なく
安心して使用できます

対象商品 : 38406523
2020-01-28
用途: 客先からの指定
株式会社クニヨシ

客先からの指定でもあるが、他社と比較してもやや安価で満足。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする