曜日別特売
CMD-Q3 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406584

CMD-Q3 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406584
CMD-Q3 ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム 38406584

ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個レバー数2注文コード38406584品番CMD-Q3
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。

寸法A1(mm)350寸法A2(mm)225寸法A3(mm)213寸法B1(mm)500寸法B2(mm)530寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48質量(kg)6.0材質(本体)SUS304シリーズQシリーズ材質(レバー部)鋼板材質(パッキン)発泡ポリエチレンレバー数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38406523
2021-01-07
用途: 搬送機器の内部点検用
株式会社OSプランテック建設業・工事業

長年使用していますが不具合なく
安心して使用できます

対象商品 : 38406523
2020-01-28
用途: 客先からの指定
株式会社クニヨシ

客先からの指定でもあるが、他社と比較してもやや安価で満足。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする