ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026文字月表B/A3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406606
品番
COC-CLH-A3B-26
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途
大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。
本体質量(g)
137
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024