ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026毎月めくる3か月
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406737
品番
COC-CLH-610-26
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3か月を俯瞰するという3か月カレンダーの本来の目的にぴったりのアイテムです。
当月は他の2月より書き込みスペースを大きく確保しています。
六曜入りなので3か月のスケジュール確認に便利です。
用途
毎月めくるタイプの3か月カレンダーです。
本体質量(g)
196
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
280×610×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024