ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁貼り年間カレンダー2026ポスター/A2切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406868
品番
COC-CLP-A2-26
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。
用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
55
寸法(横×縦)(mm)
425×610
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024