ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
卓上カレンダー2026ペーパー/A5/クラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406895
品番
COC-CLTP-A502-26S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。
用途
100%紙製の卓上カレンダー
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:210×148
材質(表紙)
紙
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024