ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
ロジカル卓上カレンダー2026リングタイプ/A5/ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406938
品番
CLT-A502-26W
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
きれいに記入できて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
スタンド時にはストッパーに、持ち運び時には携帯に便利なゴムバンド付。
用途
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:210×148
材質(表紙)
透明PPシート0.75mm厚・扉紙
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024