ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
卓上カレンダー2026ペーパー/A5縦モコゾウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406965
品番
COC-CLTP-A5TM-26
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。
用途
インスタグラムで人気!モコゾウの卓上カレンダー
本体質量(g)
130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×215×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×180
材質(表紙)
紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024