ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 シリーズPシリーズ 注文コード38407223 品番CMD-P1-GK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はレバー数・シリーズなど12種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用)
・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。
・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合)
・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。
・ボルト式(2〜4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。

寸法A1(mm)130 寸法A2(mm)115 寸法A3(mm)103 寸法B1(mm)200 寸法B2(mm)230 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 質量(kg)2.0 シリーズPシリーズ レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする