MBBG40-120-RN MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG40) SMC 38407294

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG40)MBBG40-120-RN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)80
内容量1個注文コード38407294品番MBBG40-120-RN
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする