突ぱりフラットスリム棚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38407656 品番KBS-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ちょっとした奥行(11.5cm)でも、突っ張って棚にできる突っ張り棚。棚部分はカバーをすることでフラットな棚面にでき、ちょっとしたものも置くことができます。付属の伸縮部用カバーはカッターでカットすることで、長さの調整が可能。耐荷重10kg〜6kg

材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄(メッキ) サイズL 質量(g)(約)640 耐荷重(kg)10〜6 寸法(cm)(約)63〜93×11.5×3.3
注意
※設置場所には長期間の圧着力に耐える所を選んでください。表示耐荷重の範囲内で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする