平安伸銅工業
平安伸銅工業の 日用雑貨
平安伸銅工業の つっぱり棒・つっぱり棚
突っ張り棒 強力極太 簡単取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38407665
品番
OGP-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色
白
サイズ
S
質量(g)
(約)500
耐荷重(kg)
70〜40
寸法(cm)
(約)72〜110×7×11
注意
※正しい方法で取り付け、使用してください。取り付け幅に応じて荷重限度があります。