平安伸銅工業
平安伸銅工業の 洗濯用品
平安伸銅工業の ランドリーラック
角パイプ洗濯機棚 マットブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407708
品番
TLR-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
角パイプ使用のスタイリッシュなデザイン。さまざまなサイズの洗濯機に対応する便利な幅伸縮式。下段の棚は2段階で高さの調節が可能。取り外し可能なタオル掛け付。
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム 、ねじ類/鉄(メッキ)
色
黒
質量(g)
(約)3500
耐荷重(kg)
8.6 (棚1段当り4、タオル掛け1本当り0.3
寸法(cm)
(約)58〜80×28.5×149.5
注意
※この商品は屋内用です。洗濯機用の棚以外の用途には使用しないでください。