ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 シリーズPシリーズ 注文コード38407731 品番CMD-P1-HG
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はレバー数・シリーズなど9種類から選べます 他の種類を見る

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。
・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)

寸法A1(mm)130 寸法A2(mm)115 寸法A3(mm)103 寸法B1(mm)200 寸法B2(mm)230 寸法H(mm)113 寸法L1(mm)171 寸法L2(mm)98 質量(kg)2.7 シリーズPシリーズ レバー数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする