曜日別特売
CMD-Q2-HG ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム 38407774

CMD-Q2-HG ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム 38407774
CMD-Q2-HG ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム 38407774

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個レバー数1シリーズQシリーズ注文コード38407774品番CMD-Q2-HG
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。
・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)

寸法A1(mm)200寸法A2(mm)150寸法A3(mm)138寸法B1(mm)300寸法B2(mm)330寸法H(mm)113寸法L1(mm)171寸法L2(mm)98質量(kg)4.5シリーズQシリーズレバー数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする