仕様
●液冷ブロック:・寸法
68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)
・材質
銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード
特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。
ポンプ
・モーター速度
68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)
・定格電圧
12V
・定格電流
04A
・コネクタ
3ピン
ファン
・寸法
120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)
・回転数
800 〜 3,000 RPM
・ノイズレベル
39.6 dBA
・定格電圧
12V
・流量
87.72 CFM
・風圧
3.09mmH2O
・コネクタ
4ピンPWM
・ベアリング
Dual ball bearing
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム
型番SST-XE360PDD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400
チューブサイズ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応