SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38407979
品番
SST-FF125B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・インストールが容易な磁石式設計
・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上
・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様
応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット
材質
高密度ABS /磁石
寸法(mm)
120 (W) x 120 (H) x 5 (D)
色
ブラック
質量(g)
20.1
備考
FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。
型番
SST-FF125B
RoHS指令(10物質対応)
対応