IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38408167 品番IS-25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。

材質スチール 形状ボルト一体タイプ(脱着可) 高さ(mm)45.0 使用荷重(kg)150 外径(Φmm)52.0 自重(kg)0.6 ボール径(inch)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38408167 IS-25N 02396046 IS-25N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 ボールベア(上向用) 井口機工製作所 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする