井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38408203
品番
IS-08SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
材質
ステンレス
形状
ボルト一体タイプ
高さ(mm)
14.0
使用荷重(kg)
30
外径(Φmm)
18.0
自重(kg)
0.03
ボール径(inch)
5/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38408203
IS-08SN
02395915
IS-08SN
ボールベア(上向用)
井口機工製作所
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました