井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38408264
品番
IS-38SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
仕様
上向専用
材質
ステンレス
形状
ボルト一体タイプ(脱着可)
高さ(mm)
65.0
使用荷重(kg)
250
外径(Φmm)
72.0
自重(kg)
1.6
ボール径(inch)
1・1/2