IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38408334 品番 IS-25B
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。
・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能)
・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。

仕様上向専用 形状スタンダードタイプ 高さ(mm)66.0 外径(Φmm)52.0 取付強さ(N[kgf])180 最大強さ(N[kgf])223 自重(kg)0.8 収縮量(mm)2 ボール径(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする