IS-38B IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所 38408343

IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)93.0
内容量1個注文コード38408343品番IS-38B
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。
・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能)
・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。

仕様上向専用形状スタンダードタイプ高さ(mm)93.0外径(Φmm)72.0取付強さ(N[kgf])260最大強さ(N[kgf])316自重(kg)1.9収縮量(mm)2ボール径(inch)1・1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする