IS-10BF IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所 38408352

IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)38.0 注文コード38408352 品番IS-10BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。
・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能)
・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。

仕様上向専用 形状フランジタイプ 高さ(mm)38.0 外径(Φmm)55.0 取付強さ(N[kgf])18 最大強さ(N[kgf])24 自重(kg)0.19 収縮量(mm)2 ボール径(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする