井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IM型ボールベアー(上向専用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
20.0
材質
スチール
注文コード
38408526
品番
IM-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
質量(g)
43
材質
スチール
高さ(mm)
20.0
使用荷重(kg)
8
幅B(mm)
33.0
仕様
上向専用
トラスコ品番
290-1790
幅A(mm)
51.5
ボール径(inch)
5/8