S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38408605 品番 S-08
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。
・一定方向の移動がある程度制御できます。
・基本型は高さを低く押さえてあります。

仕様上下兼用 高さ(mm)9.0 使用荷重(kg)30 外径(Φmm)19.2 自重(kg)0.02 ボール径(inch)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする