代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
トップコーティングドリルセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38408731
品番
234 6.015
参考基準価格(税別)
¥38,760
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。
トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
トラスコ品番
174-7503
セット内容
1.0〜5.9mm(0.1とび)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNトップコーティング
刃径公差
h8
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
入数(本)
50
注意
※ドイツ取寄せ品のため納期はお問い合わせ下さい。