代表画像

トップコーティングドリルセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38408740 品番 234 6.016
参考基準価格(税別)¥81,850 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。
トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 トラスコ品番174-7506 セット内容6.0〜10.0mm(0.1とび) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNトップコーティング 刃径公差h8 有効加工深さ5D(刃径×5倍) 入数(本)41
注意
※ドイツ取寄せ品のため納期はお問い合わせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする