IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)20 注文コード38408772 品番IP-16B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。
・オール樹脂仕様(POM)
・底面に水抜き穴を標準装備
・クリーンパック仕様も対応可能

仕様上向専用 トラスコ品番395-0115 形状フランジタイプ 幅(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)10 使用荷重(kg)3 自重(kg)0.01 ボール径(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする