※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.3
注文コード
38408776
品番
1018 1.300
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、難削材用(航空機)
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-5909
材質
HSCO(M42)
全長(mm)
38
溝長(mm)
16
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
1.3
表面処理
ホモ処理