※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)1.4 注文コード38408785 品番1018 1.400
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は刃径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、難削材用(航空機) 仕様N/標準 トラスコ品番180-7009 材質HSCO(M42) 全長(mm)40 溝長(mm)18 先端角(°)135 刃径(Φmm)1.4 表面処理ホモ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする