※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISR型エアボールリフタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)100 自重(kg)0.6 注文コード38409305 品番ISR38-100-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長L・自重・タイプなど57種類から選べます 他の種類を見る

ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。
・スムース(始動抵抗値は2/100以下)
・荷重にあわせた選択ができます
・50mm単位で長さを選択できます
・防塵性向上
・清掃が簡単
・メンテナンスが簡単

全長L(mm)100 ボール個数1 リフト能力(kN)0.32(0.4MPa時)、0.41(0.5MPa時)、0.51(0.6MPa時) 自重(kg)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする