※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.4
注文コード
38410097
品番
1146 1.400
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途
一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-7544
材質
HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
40
溝長(mm)
18
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
1.4