グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
38410131
品番
1146 1.700
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
106
種類から選べます
他の種類を見る
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途
一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-3751
材質
HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
1.7