※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.2 注文コード38410167 品番1146 10.200
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は刃径・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。

用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 トラスコ品番180-8651 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)133 溝長(mm)87 先端角(°)135 刃径(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする