- 風神ローラー カモ井加工紙 38410985 - 風神ローラー カモ井加工紙 38410985 - 風神ローラー カモ井加工紙 38410985

風神ローラー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38410985 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。

全長(mm)180 質量(g)117 柄径(Φmm)25 材質(ローラー部)ウレタンゴム製 柄長さ(mm)113 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 テープ長さ(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
段差養生時
建設業・工事業

歩道の仮覆工時、端部の段差養生でガムテープを圧着するに最適です。

対象商品:
38410985
2023-10-06
用途:
サイディング目地やタイル目地のマスキングテープ貼り時
有限会社アクティヴ 様 (建設業・工事業)

試しに買ってみたが
劇的にスピードが上がる訳ではない
ただ適材適所で慣れれば手より早く段取りできる部分もある
道具箱に1本置いてたまに使う程度でも損はない。

1人が参考にしています
対象商品:
38410985
2023-09-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

軽くて使いやすいと思いました。
きれいに仕上がる点もいいと思います

対象商品:
38410985
2020-07-21
用途:
防水養生

もうこれ無しには考えられない。しっかし高い。買って良かったけど。

1人が参考にしています
対象商品:
38410985
2019-12-09
用途:
アスファルト面に床貼りシールを貼る時。
株式会社KKL 様 (サービス業)

とても使いやすく、かなり凹凸があっても貼りやすい。

対象商品:
38410985
2017-05-02
用途:
リシン面、スタッコ面の養生
建設業・工事業

とても軽くて丈夫です。
腰袋に入れておいても邪魔にならずに使いやすいです。

対象商品:
38410985
2016-08-14
用途:
養生
飯島防水 様 (建設業・工事業)

リシンの所も良く付きました。もう少しだけ価格を安くして貰えるとありがたいです。

対象商品:
38410985
2016-05-05
用途:
クロスメイク時の見切り作業時
建設業・工事業

クロスの模様によっては圧着が不完全なところもあったが全体的に良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする