裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。軽くて丈夫、自由に着脱可能。織物なので、お好みのサイズにカットできます。
以前は、ホームセンターで入手していたのですが、どこのホームセンターでも取り扱いが無くなってしまい助かりました 使用具合も強度もグーでした
粘着テープが付いているので使い易い。通常オフィスにて約3年間は粘着を保持していたので満足しています。
程よい厚みがクッションになり、ラジコンのメカの装備に最適でした。粘着性も希望する強さがあり、そこそこ低価格で満足です。