RBL ボアテープ粘着タイプ ジャック 38411003

RBL ボアテープ粘着タイプ ジャック 38411003
RBL ボアテープ粘着タイプ ジャック 38411003
RBL ボアテープ粘着タイプ ジャック 38411003

ボアテープ粘着タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別B面(メス ループタイプ)
内容量1巻注文コード38411003品番RBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
織物なので、お好みのサイズにカットできます。

種別B面(メス ループタイプ)軟化点(℃)180溶融点(℃)215~220材質ナイロン製幅(mm)25長さ(m)5耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。アズワン品番65-0374-03
注意
※高温、高湿下での使用は避けてください。
※長い間光に当てていますと白、薄色は黄変することがあります。
※頻度の高い着脱、重量のかかるものは限度があります。
※粘着の効力は永久的な物ではありません。
※貼付け後、指で強く押した上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38410994
2023-11-06
用途: 運搬具の キャスター隠しパネルの仮狩り固定
有限会社まつもと建装製造業

以前は、ホームセンターで入手していたのですが、どこのホームセンターでも取り扱いが無くなってしまい助かりました 使用具合も強度もグーでした

対象商品 : 38411003
2014-10-08
用途: ビニールシートの固定

粘着テープが付いているので使い易い。通常オフィスにて約3年間は粘着を保持していたので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38410994
2013-08-21
用途: ラジコンバッテリーや受信機の補助的な固定に
ちらや

程よい厚みがクッションになり、ラジコンのメカの装備に最適でした。
粘着性も希望する強さがあり、そこそこ低価格で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする