- ボアテープJTMタイプ ジャック 38411012 - ボアテープJTMタイプ ジャック 38411012 - ボアテープJTMタイプ ジャック 38411012 - ボアテープJTMタイプ ジャック 38411012 - ボアテープJTMタイプ ジャック 38411012

ボアテープJTMタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38411012 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。

用途
各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質ナイロン100% 幅(mm)25 長さ(m)3
注意
※高温、高湿下での使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38411012
2020-04-21
用途:
医療用フェイスシールド固定用
リュウ・デザイン有限会社 様

薄いがシッカリしていて扱いやすかった 充分な強度があった

対象商品:
38411012
2017-05-05
用途:
スポンジチューブの結束
製造業

結束側に傷がつかず、再利用できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする