TL-HS37 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 38412087

TL-HS37 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 38412087
TL-HS37 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 38412087
TL-HS37 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 38412087
TL-HS37 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 38412087

ハブ調整スパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)17
内容量1本注文コード38412087品番TL-HS37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,224

硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。

純正品番Y23098030寸法(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 自転車のハブベアリング(カップ&コーン式)の玉当たり調整
製造業

TL-HS37(口幅17mm)のレビュー
【実測寸法etc】全長199.3mm/口部内寸17.12mm/本体板厚2.324mm(±0.002mm)/グリップ部厚さ7.91mm(最大部)/重量89.15g
【総評】長所は、①他社のハブスパナと比較してグリップが厚く、端面のギザギザ成型のおかげで手にフィットして安定した作業が出来ること、②サイズ表記が印字ではなく打刻なので摩耗して消えてしまわないこと、③壁掛け収納時にグリップを下向きに収納しやすいことです。
店頭での販売時は厚紙の台紙に取り付けられていますが、その厚紙の壁掛け用の穴も重心を考慮した右側オフセットに開口されていて、そんな点からも壁掛けをよく考慮されたプロダクトであることが伝わってきます。
優れた製品ですが、これだけの価格ならこの完成度は当然と思えるので、満足度は★★★☆☆星3個「普通」です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする