ペダル用ロックブッシュ戻し工具

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38412315 品番TL-PD40
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。

純正品番Y42A09000
注意
※使用には36mmのスパナが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38412315
2022-10-31
用途:
自転車のメンテナンス
農・林・水産業

購入してほとんど使っていないペダルですが、回転するとある一点でごりっとひっかかります。分解して再度締め直したらおさまりました。

対象商品:
38412315
2022-01-26
用途:
メンテナンス

PD-R540の分解メンテに使いました。 特殊な形状の樹脂ナットを回すのに使用します。プライヤーでも回せそうでしたが、安価で購入できるので用意しました。不都合なく使えています。

対象商品:
38412315
2020-09-06
用途:
ペダル軸ユニットの分解整備
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで台湾製EXUS社の1/2ソケットタイプの工具を使用していたが,肉薄のためクラックが入り使用不可となった.
代替品を探したところ,こちらを見つけました.

樹脂製工具のため耐久性が心配でしたが,思ったよりもしっかりしているようです.
軸方向の寸法が短く,径方向に太い形状をしており,EXUS社製工具と全く逆のアプローチとなっている.
樹脂製でありながらも剛性を高くするためによく考えられており,理にかなった形状だと思います.

使用した感じですが,工具の変形を感じません.
スプライン部分を舐めないように気を付けていれば,破損することはないでしょう.
手持ちでの使用はおすすめしません.バイス使用がベストですが,簡易的にでもペダル本体を固定して作業をしましょう.

ひとつ残念なことは,この工具を使うには二面幅36mmスパナが必要なことです.
モンキースパナだと375mm以上のサイズになり,所有している人は少数派だと思います.
この点は,工具の設計に問題ありかな...

対象商品:
38412315
2018-12-23
用途:
自転車(ロードレーサー)保守作業
その他業種

SPD SL型のビンディングペダル(型番:PD-R540-LA)の分解に必要な専用工具なので購入しました。

対象商品:
38412315
2018-02-08
用途:
PD-M530のグリスアップ
運輸・通信業

中古で買ったPD-M530のグリスアップに使いました。
樹脂製の為、プライヤーで回すとボロボロになってしまいます。
取手付きの物があると嬉しいのですが。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38412315
2017-09-20
用途:
自転車のペダルのグリスアップ(シマノ 105)
医療・福祉・介護関連業

現行型のペダルには使用出来ませんが、ちょいと前のエントリーモデルに使えるパーツです。自転車屋さん任せにする人には不要なものですが、愛車をコツコツといじるのが好きな人にはグリスアップする上で必需品です。他の一般的な工具では代用できず、これがないとエライ目にあいます(笑) あとこれを使用する際には、360mm開口のモンキーレンチが必要です。

対象商品:
38412315
2017-01-31
用途:
自転車のペダルのメンテナンス
株式会社シーアイ・デバイス 様

まず、この工具が無いと何もできません。早速、ペダルを分解してグリスアップしましたが、プライヤーを使用したため、樹脂製なので若干ナメテしまいました。やはり、36mmのスパナなどがあったほうが良いと思います。

対象商品:
38412315
2016-01-21
用途:
シマノペダルの必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

旧モデルのシマノペダルには必需品です。ロックブッシュはかなり固く締まっているので、専用工具以外で回すと必ず壊れます。なお、この工具を使う時は36mm位のレンチが必要になるので別途用意する必要があります。この工具を使ってペダル内のベアリング調整を行うと新品以上に回るようになるのでオススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする