※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トレンドサイン
トレンドサインの 看板・POP・掲示用品
トレンドサインの インフォメーションスタンド
トレンドサインの ポスタースタンド
掲示用プラダンシート ポスター用プライタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
38414645
品番
PLPA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途
告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)
624
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
色
ナチュラル(半透明白)
目付(g/m
2
)
600
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38414645
PLPA2
63836143
PLPA2
掲示用プラダンシート ポスター用プライタ
トレンドサイン
1セット(30枚)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります