金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の ホテルカート・ワゴン
ステンレス大型バゲジカート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38414898
品番
SH-50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆にも強いステンレス製のカートです
2面壁付で荷物の落下を防止
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
付属品
オプションフットブレーキ可
材質
デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム
幅(mm)
650
奥行(mm)
1130
材質(キャスター)
グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×650×850
キャスター径(Φmm)
125
キャスター種類
2輪自在2輪固定
キャスタータイプ
静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません