ステンレスバードケイジカート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38414925 品番SH-58K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

錆にも強いステンレス製のカートです
全周ゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
150Φ静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
荷台部に荷物を置くと同時にハンガーに様々なものを掛けることができる多機能カートです
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
カーペットのお色は7色より自由にお選び頂けます
オプションにてフットブレーキ装着可能

付属品オプションフハンドルカバー可、オプションフットブレーキ可/オプション中間棚可 材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、フレーム:ステンレス、バンパー:ゴム 幅(mm)610 奥行(mm)1090 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×610×1980 キャスター径(Φmm)150 キャスター種類2輪自在2輪固定 キャスタータイプ静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする